Porte-outils à levier MTJNL 93°, pour plaquettes TN.., gauche

Réf.: 251407 20/16
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Carré / plaquette (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Norme: Norme usine
  • Arrosage interne: non

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Taille de queue 20 mm
Taille plaquette 16 mm
Type d'utilisation Gauche
Norme Norme usine
Arrosage interne non
Code ISO porte-outils MTJNR/L 2020K16
Plaquette adaptée TN.. 1604..
Largeur fonctionnelle L4 25 mm
Longueur de tête L1 31 mm
Longueur totale L 125 mm
Jeu de vis 259023 2
Garant sous plaquette 259031 32
Brides de serrage 259038 14
Goupille 259049 6
Angle d'attaque κ 93 degré
Utilisation Dressage; Tournage longitudinal extérieur
Type de produit Porte-outils à vis

Identification et classification

Référence article 251407 20/16
EAN / GTIN 4045197650924
Réf. fabricant 251407 20/16