Tournevis déporté avec poignée 2K-T

Réf.: 2505487
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tournevis

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2505487
EAN / GTIN 4010886933077
Réf. fabricant 2505487
Article hors catalogue L60160 588

Description

Description:

Avec deux hexagones de même largeur dans les appartements
Poignée d'aile à 2 composants pour un couple élevé lors du desserrage ou du serrage
L'aile allongée offre un support optimal pour le coude de la main

Caractéristique(s):

  • Version: avec trou de suspension
  • Largeur totale [mm]: 140 mm
  • Hauteur totale [mm]: 23 mm
  • Longueur totale [mm]: 210 mm
  • Longueur de la lame: 175 mm
  • Longueur de la lame courte [mm]: 25
  • Matériau: Acier au chrome-silicium-vanadium 61CrSiV5
  • Surface: chromaté
  • Ouverture de clé [mm]: 7
  • Traitement de la pointe de sortie: bruni
  • 1000 V isolé: non
  • protection contre le déroulement: non
  • antimagnétique: non
  • Version à faible émission d'étincelles: non
  • Poignée disponible: oui
  • Capuchon pivotant: non
  • Tête sphérique: non
  • Capuchon de frappe: non
  • Testé à la pièce: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non