HGPAD 3L-T20-JHP Adaptateurs avec des canaux d'arrosage intégré pour la lubrification haute pression accueillant des plaquettes HELIGRIP

Réf.: 2500709
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2500709
EAN / GTIN 7291075310061
Réf. fabricant 2500709
Article hors catalogue L23920 1650

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm

Caractéristique(s):

  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 20 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 3.2 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 5.95 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 45.7 mm
  • Hauteur attachement (H) 33 mm