HELIIL 32C-410 Barres d'alésage avec arrosage intégré pour tournage et gorges avec plaquettes utilitaires HELI-GRIP

Réf.: 2500465
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2500465
EAN / GTIN 7291075031225
Réf. fabricant 2500465
Article hors catalogue L23920 2396

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm, Longueur hors tout (OAL) 200 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 32 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 10 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 4.76 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 4 mm
  • Dimension fonctionnelle (WF) 26.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 43 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 200 mm