HFIL 40MC Barres d'alésage pour gorges frontales intérieures.

Réf.: 2500341
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELIFACE
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2500341
EAN / GTIN 7291075033953
Réf. fabricant 2500341
Article hors catalogue L23920 2265

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm, Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Caractéristique(s):

  • Diamètre connexion côté machine (DCONMS) 40 mm
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX) 5 mm
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 3 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 300 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "HELIFACE" Afficher tout