CHASSE-CLOU STD -DIAM.8MM

Réf.: 247.8
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 247.8
EAN / GTIN 3148511591208
Réf. fabricant 247.8
Article hors catalogue L60130 6583

Description

Description:

  • Épaisseurs de produit: Tige octogonale
  • Tige trempée à 54 - 58 HRC
  • Galvanisée

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 12
  • L [mm]: 120
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 100
  • [kg]: 0,100