CHAS.GOUPIL.-GOUPIL ELAST- 3MM

Réf.: 246.3
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
Type de produit Chasse-goupilles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 246.3
EAN / GTIN 3148511587102
Réf. fabricant 246.3
Article hors catalogue L60130 239

Description

Description:

  • Points forts du produit: Le tenon de guidage sur la tige du chasse-goupille sert à centrer parfaitement l'outil sur des goupilles de serrage lourd
  • Dureté selon les dimensions 53 - 58 HRC pour un amortissement parfait de l'onde de choc
  • Tige octogonale
  • Galvanisé

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 2,9
  • d [mm]: 8
  • L [mm]: 150
  • L1 [mm]: 40
  • [g]: 45
  • [kg]: 0,045