Kit de support pour vilebrequin Ford

Réf.: 2446529
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Référence fabricant Haltevorrichtungssatz für Kurbelwelle Ford
Propriété orientable oui
Matériau acier
Type de produit dispositifs de montage

Identification et classification

Référence article 2446529
EAN / GTIN 4046459104636
Réf. fabricant 2446529
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Maintenir le volant moteur en place lors du desserrage et du serrage des vis de fixation de la poulie de vilebrequin, et bloquer ou positionner le vilebrequin lors du remplacement de la courroie crantée ou de la réparation du moteur.

Caractéristique(s):

  • Contenu: 4 pièces
  • Isolation 1000 V isolée: Non
  • Certification VDE: Non
  • Nomenclature (texte):
    • 1x KL-0680-1058 A - Outil de blocage, volant moteur, 1,8 diesel
    • 1x KL-0680-2501 A - Adaptateur 2.0 TDCi
    • 1x KL-0680-2502 A - Adaptateur 1.6 Ti-VCT
  • Pour: Convient aux moteurs essence Ford 1.25, 1.4, 2.0, 2.3 et 1.6 Ti-VCT à double arbre à cames Duratec et aux moteurs diesel 1.6, 1.8, 2.0, 2.2 TDi / TDdi / TDCi et 2.0 TDCi, par exemple Ford Fiesta / Courier, Focus / C-Max, Tourneo Connect, Mondeo, S-Max, Galaxy, Transit Connect; Volvo.
  • pour type de moteur:
    • Essence
    • Diesel