Comparateur, dos à œillet, version ANSI/AGD, 0,5″, 0,001″.

Réf.: 2414A
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
Référence article 2414A
EAN / GTIN 4946368842622
Réf. fabricant 2414A
Article hors catalogue L40010 14131

Description

Description:

Modèle standard, 0,5. ″. / 0,125″ Plage de mesure, 0,001. ″. / 0,005″ Échelle - pouces. Il s'agit d'un comparateur standard en pouces qui vous offre les avantages suivants : La vis de blocage et le levier de levage (en option) peuvent être montés à droite ou à gauche. Ils se montent et se démontent facilement sans outils. La forme de construction sans trous traversants, une adhérence sûre entre la bague extérieure et le verre, ainsi que l'utilisation d'un joint torique empêchent les liquides de pénétrer.

Caractéristique(s):

Précision : ±0,001″
Graduation : 0,001″
Fonctions : Type ANSI/AGD
Inch-Metric : Pouces
Livré : avec certificat d'inspection