• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Tête d'alésage HPC H7 en carbure monobloc, acier Trou débouchant, TiAlN, ⌀ nom. D: 10mm

Réf.: 239720 10
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
10 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ nom. D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Arrosage interne oui
Entrée de liquide de refroidissement avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale
Sortie de liquide de refroidissement avec sortie de lubrifiant, concentrique axiale
Lubrifiant oui
Série TopCut
Référence fabricant VHM-Reibkopf HPC H7 Stahl
Position des interfaces côté machine
Type de barre logement à visser
Exécution barre système métrique
Dimensions de barre, métriques 0100 mm
Type d’attachement tenon
Diamètre de queue 10 mm
Longueur de queue 0 mm
Diamètre des dents 1er niveau min. 10 mm
Configurable non
Alésage à réaliser 1er étage, classe de tolérance ISO H7
Longueur de coupe 10 mm
Longueur d’entrée 1,2 mm
Nombre de lèvres 6
Sens de l’hélice Gauche
Angle d’hélice max. 10 degré
Ange d’attaque 30 degré
Type d’outil d’alésage pour trous débouchants
Eléments de guidage disponibles non
Type d’empreinte alésoir machine
Nuance de coupe carbure monobloc
Nuances de coupe, désignation du fabricant VHM TIALN
Revêtement TiAlN
Interface interface 1
Longueur de col 18 mm
Longueur utile 18 mm
Longueur totale 31,9 mm
Longueur fonctionnelle 7,2 mm
Poids 21 g
Sens de la coupe coupe à droite
Exécution outil carbure plein
Norme DIN 4000-126
Supports de données sans support de données
Stratégie d’usinage HPC
Type de produit alésoirs cylindriques
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 239720 10
EAN / GTIN 4045197575463
Réf. fabricant 239720 10
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tableau d’application

Acier < 750 N/mm²
P
120
Acier < 900 N/mm²
P
120
Acier < 1100 N/mm²
P
120
GG
K
80
GGG
K
60
av. arrosage max.
 
av. arrosage min.
 

Description

Exécution:

Système de têtes d'alésage rectifié pour l'ajustement IT7. Géométrie de coupe adaptée à l'application.
Concentricité du système ≤ 5 µm (rapportée à la tête et au porte-outils) à l'état monté.
Avec arêtes courtes et hélice à gauche.

Utilisation:

Pour trous débouchants.
Pour l'alésage HPC/HSC.

Remarque(s):

Longueur utile totale = L1 (porte-outils 239740 / 239745) + l (tête d’alésage 239710 à 239720).
Clé de serrage adaptée 219987. Embout pour clé dynamométrique 219986.
Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "TopCut" Afficher tout