Rouleur de palette à embarquer

Réf.: 23892/7016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Expédition de la livraison
Expédition de la livraison

Les articles encombrants peuvent vous être livrés si votre adresse se situe en Allemagne ou en Autriche. La livraison peut être retardée pour des raisons imputables au transporteur.

Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Chariots pour palettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23892/7016
EAN / GTIN 4017976655338
Réf. fabricant 23892/7016

Description

Exécution:

monté

Description:

Construction robuste en profilé d´acier avec 4 coins de centrage, revêtement époxy, gris anthracite RAL 7016, 2 roues pivotantes en polyamide, moyeu à roulement à billes de précision, 2 roues pivotantes à freins placées sous le châssis et diagonalement. 1 roue conductrice d´électricité, chape en polypropylène noir, Moyeu à roulement à billes de précision, Garde au sol 235 mm

Caractéristique(s):

Charge totale (kg): 1050
Longueur de surface utile (mm): 1210
Largeur de surface utile (mm): 1010
Hauteur de zone de chargement (mm): 280
Longueur totale (mm): 1255
Largeur totale (mm): 1055
Hauteur totale (mm): 327
Type de pneu: Polyamide
Roues (mm): 200 x 50

Remarque(s):

selon EN 1757-3

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Accessoires