Barre d’alésage pour outils à broche

Réf.: 237630
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
9 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Offre

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Plaquette adaptée CC..0602..
Longueur L 30 mm
Longueur 1 75 mm
Plage de ⌀ 9,75 mm - 15,1 mm
Type de produit Broche

Identification et classification

Référence article 237630
EAN / GTIN 4045197584212
Réf. fabricant 237630
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

⌀ queue 16 mm. Avec arrosage interne.
L = longueur d'alésage max.