Plaquette KOMET® Unisix® 34-010

Réf.: 236910 34-010

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    18,48 € / Unité
  • De 10 Unité
    15,40 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
323 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette WOEX 06T304
Désignation 34-010
Nuance BK7935
Type INOX
Type d'outils Carbure
Avance f dans l'acier < 900 N/mm2 0,15 mm/tr
Nombre de changements/dents 3
Type de produit Plaquettes pour perçage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 236910 34-010
EAN / GTIN 4047109292352
Réf. fabricant W29 34010.047935

Tableau d’application

INOX < 900 N/mm²
M
160
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Adapté(s) pour:

Remarque(s):

Les valeurs indicatives d'utilisation mentionnées s'appliquent aux outils KUB Trigon®.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :
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
    Désignation type W29 Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier