Foret à plaquettes KOMET KUB Quatron® Queue combinée 22,5 mm

Réf.: 235502 22,5
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
5 article(s) en stock
  • Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à: 3×D
  • Queue: DIN 6535 HE, DIN 6595
  • Application de perçage: Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série KUB Quatron®
⌀ nom. D 22,5
Profondeur de perçage pour foret à plaquettes jusqu'à 3×D
Queue DIN 6535 HE, DIN 6595
Application de perçage Centrage; Perçage; Pré-perçage en oblique; Perçage transversal; Perçage en paquet; Perçage d'une cavité; Sortie en biais; convexe
Arrosage interne oui
Long. utile L1 69 mm
Longueur de col LA 93 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Long. queue Ls 56 mm
Code ISO plaquette SOEX 07T308 23-..
Jeu de vis pour plaquettes 239652 8IP1 (1,3 Nm)
Nombre de dents Z 1
Longueur totale L 149 mm
Type de produit Forets à plaquettes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 235502 22,5
EAN / GTIN 4047109024670
Réf. fabricant U11 72250

Description

Exécution:

Avec queue combinée.
  • Canaux de lubrification optimisés pour une évacuation sûre des copeaux.
  • Angle de pointe 174° pour fonds d’alésage plans.

Utilisation:

  • Utilisation en position fixe ou rotative.
  • Pour conditions de perçage difficiles (coupe interrompue, croûte de laminage, chanfreins fonte).
  • Pour perçages avec une tolérance de ±0,2 mm.

Avec plaquettes 236520236576.

Livraison:

Avec vis de serrage (sans plaquettes).

Remarque(s):

Autres dimensions disponibles sur demande.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ DC m7 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier