Balai de salle Elaston en bois de selle avec trou pour manche 50 cm

Réf.: 234200
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Largeur du corps 500 mm
Matériau corps semelle
Largeur brosse 500 mm
Longueur garnissage 75 mm
Placement elaston
Forme de garnissage soies X
Couleur garnissage rouge
Système de manche trou pour le manche
Type de produit balai
Applications – Saletés pour poussière grossière, très maniable

Identification et classification

Référence article 234200
EAN / GTIN 4250560509451
Réf. fabricant 234200
Article hors catalogue L00760 190
Fabricant/personne responsable NÖLLE Profi-Brush Bürsten- und Pinseltechnik e.K., Simonshöfchen 57, 42327 Wuppertal, Deutschland, www.noelle-profi-brush.de

Description

Description:

Balai Elaston, manche en bois avec trou Pour les salissures grossières sur tous les supports. Corps en bois de hêtre.