{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Série | SUMOCHAM | |
| Nombre de dents, total | 2 | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 25 mm | |
| Longueur totale L | 399,5 mm | |
| Longueur utile L1 | 304,6 mm | |
| Longueur de col A | 300 mm | |
| Diamètre de queue DS | 32 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | DCN 250-300-32R-12D | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Longueur queue LS | 60 mm | |
| Diamètre des dents, max. Dc | 25,9 mm | |
| Diamètre de corps D2 | 42 mm | |
| Diamètre de collet D1 | 42 mm | |
| Longueur des goujures | 304,6 mm | |
| Distance arête de coupe - pointe de l’arête de coupe | 3,8 mm | |
| Eléments de guidage | sans éléments de guidage | |
| Désignation de la plaquette | ICP 250 | |
| Interface | interface 1 | |
| Longueur fonctionnelle | 334,95 mm | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | perçage dans la masse (BVB) | |
| Type de produit | foret à plaquettes pour plaquettes de coupe | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 231720 25 | |
| EAN / GTIN | 7291075297157 | |
| Réf. fabricant | 3202858 |