Clé dynamométrique DREMOMETER EK A + S 1″ 600-1500Nm

Réf.: 2311321
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clé dynamométrique

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2311321
EAN / GTIN 4002805930847
Réf. fabricant 2311321

Description

Description:

DRÉMOMÈTRES fixes pour la production en série
Simple et double carré pour un serrage contrôlé de la main droite ou gauche
Déclenchement automatique à courte distance audible et perceptible
Double échelle
Précision maximale : écart maximal de +/- 3
Fonctionnement sans erreur - pas de décalage des valeurs lorsque l'appareil est utilisé en dehors de la poignée
Certificat selon la norme DIN EN ISO 6789:2017 partie 2
Économie d'énergie grâce à l'utilisation de tubes d'extension optionnels

Caractéristique(s):

  • Distance boîtier - centre du carré: 30 mm
  • Type d'entraînement / Entraînement: carré simple rigide
  • Carré d'entraînement [métrique]: 25 mm
  • Carré d'entraînement [impérial]: 1″
  • Sens de serrage: Droite
  • Version: Fusible A+S
  • Mécanisme de déclenchement: déclenchement à course courte
  • Plage de couple (min./max.) [Nm]: 600 Nm - 1500 Nm
  • Type de clé dynamométrique:
    • A+S
    • EK
  • Plage d'utilisation:
    • Assemblage
    • Montage en série
    • Fabrication
  • Largeur totale [mm]: 60 mm
  • Hauteur totale [mm]: 40 mm
  • Longueur totale [mm]: 920 mm
  • Longueur d'étalonnage: 1473 mm
  • Largeur de la tête 1 [mm]: 60,0 mm
  • Hauteur de la tête 1 [mm]: 40 mm
  • Longueur du tube d'emboîtement 1: 925 mm
  • Matériau: Alliage d'aluminium
  • Précision: +/- 3 %
  • Certificat de contrôle: DIN EN ISO 6789-2:2017
  • Sécurité Carré de sortie: Sécurité de goupille
  • Graduation de l'échelle: 50
  • Graduation de l'échelle [Nm]: 25 Nm
  • Type d'échelle: Mono
  • 1000 V isolé: non
  • Réglage fixe: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non
  • Groupes cibles:
    • Automotive
    • Industrie
    • Véhicules de construction et utilitaires
    • Militaire
    • Mécanique
    • Railway
    • Oil & Gas

Produits adaptés

Accessoires