Insert de clé à douille pour écrou de roue 12,5 mm (1/2 ″) SW.19 mm L.86 mm

Réf.: 23091019
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
Type de produit Douille

Numéros d’identification et classifications

Référence article 23091019
EAN / GTIN 4018754141869
Réf. fabricant 23091019
Article hors catalogue L60010 2270

Description

Description:

  • entraînement carré interne 1/2″
  • Avec manchon en plastique
  • Protection des jantes en alliage sensible, des écrous de roue et des boulons par manchon en plastique avec saillie

Caractéristique(s):

  • Longueur mm (L): 86 mm
  • Profil de sortie: hexagonal
  • Carré d'entraînement intérieur (pouces): 1/2″
  • Poids: 250 g
  • Ouverture de clé [mm]: 19 mm