{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Exécution | forme droite | |
| Avec fonction de cliquet | oui | |
| Sens de rotation réversible | oui | |
| Angle de reprise minimal | 6 | |
| Procédé de fabrication | forgeage | |
| Ouverture, pour vis à six pans mâles | 17 mm; 19 mm | |
| Type de produit | clé | |
| Matériau | acier au chrome-vanadium | |
| Surface | avec phosphate de manganèse; chromage mat | |
| Longueur totale | 235 mm | |
| Transmission | poignée | |
| Entraînement de sortie | pour vis à six pans mâles; pour vis à six pans mâles |
| Référence article | 2306816 | |
| EAN / GTIN | 4010886890370 | |
| Réf. fabricant | 2306816 | |
| Article hors catalogue | L60160 2379 | |
| Fabricant/personne responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |