DGTL 12.7B-3D24-JHP-SL Porte-plaquettes compacts de tronçonnage et gorges avec canaux d'arrosage intégré pour la haute pression sur tours automatiques et à poupée mobile

Réf.: 2303000
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Référence article 2303000
EAN / GTIN 7291075344097
Réf. fabricant 2303000
Article hors catalogue L23920 3321

Description

Description:

  • Porte-plaquette de tronçonnage
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.94″

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB): 0.094″
  • Sens (HAND): Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 1/8″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.118″
  • Longueur tête (LH): 1.1″
  • Hauteur hors tout (OAH): 1″
  • Longueur hors tout (OAL): 3.94″
  • Hauteur attachement (H): 1/2″
  • Largeur attachement (B): 1/2″
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA): 0.94″