DGFH 26C-3 Lames pour tronçonnage et gorges, avec ou sans arrosage intégré pour plaquettes DO-GRIP et HELI-GRIP

Réf.: 2301928
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Temps de traitement env. 4-6 jours ouvrables
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
Référence article 2301928
EAN / GTIN 7291075043099
Réf. fabricant 2301928
Article hors catalogue L23920 404

Description

Descrizione:

Utensili per Troncatura, Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm, Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm, Overall Length (OAL) 110 mm

Proprietà:

  • Body Width_2 (WB_2) 2.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Neutral
  • Larghezza massima di taglio (CWX) 3.18 mm
  • Larghezza minima di taglio (CWN) 3 mm
  • Functional Length (LF) 110 mm
  • Number of Pocket (NOP) 2
  • Overall Length (OAL) 110 mm
  • Diametro massimo di troncatura (CUTDIA) 39 mm