• INFO : Veuillez noter qu'aucune livraison ne sera effectuée pour toutes les commandes passées à partir du 23/12/2025 à 12h jusqu'au 01/01/2026 inclus. Les livraisons reprendront le 02/01/2026. Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes de fin d'année !

SGSA 80-3-1.00K-10Z-FP Fraise-scie pour plaquettes GSAN

Réf.: 2301845
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 6 à 8 semaines
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
Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Identification et classification

Référence article 2301845
EAN / GTIN 7291075205213
Réf. fabricant 2301845
Article hors catalogue L24130 147

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.138″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.106″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.09″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.63″
  • Diamètre coupant (DC): 3.15″
  • Nombre de dents (CICT): 10
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.138″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.106″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.09″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSAN 3
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 10
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 995 Rev/min

Téléchargements et documents

Produits adaptés

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout