DGTR 2525-6 Porte-outils pour tronçonnage et gorges.

Réf.: 2301329
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série DO-GRIP Twisted 2-Sided
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2301329
EAN / GTIN 7291075044331
Réf. fabricant 2301329
Article hors catalogue L23920 1769

Description

Description:

Porte-plaquettes de tournage/gorges, Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm, Longueur hors tout (OAL) 150 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 6.35 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 6 mm
  • Longueur tête (LH) 33 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 150 mm
  • Hauteur attachement (H) 25 mm
  • Largeur attachement (B) 25 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Afficher tout