SGSF 76-2-1.000A Fraise-scie pour plaquettes pincées

Réf.: 2300953
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Fraises 3 tailles

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300953
EAN / GTIN 7291075069976
Réf. fabricant 2300953
Article hors catalogue L24130 154

Description

Description:

  • Fraises à rainurer
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.11″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.07″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.54″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.06″
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8

Caractéristique(s):

  • Connection Code Machine Side (CCMS): Disk type
  • Profondeur dusinage Maximum (CDX): 0.7″
  • Diamètre coupant (DC): 3″
  • Nombre de dents (CICT): 8
  • Largeur de coupe Maximum (CWX): 0.11″
  • Largeur de coupe minimum (CWN): 0.07″
  • Diamètre moyeu (DHUB): 1.54″
  • Épaisseur moyeu (THUB): 0.06″
  • Identification plaquette étalon (MIID): GSFN 2
  • Nombre darête de coupe périphériques effectives (ZEFP): 8
  • Vitesse de rotation Maximum (RPMX): 1050 Rev/min

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout