SGAFL 16-2 Porte-outils SELF-GRIP monoblocs pour tours automatiques

Réf.: 2300167
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 6 à 8 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série SELF-GRIP
Type de produit Porte-outils à levier

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2300167
EAN / GTIN 7291075067439
Réf. fabricant 2300167
Article hors catalogue L23920 1366

Description

Description:

Porte-plaquette de tronçonnage, Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm, Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm, Longueur hors tout (OAL) 140 mm

Caractéristique(s):

  • Largeur corps (WB) 1.6 mm
  • Sens (HAND) Left Hand
  • Largeur de coupe Maximum (CWX) 2.69 mm
  • Largeur de coupe minimum (CWN) 1.8 mm
  • Longueur hors tout (OAL) 140 mm
  • Hauteur attachement (H) 16 mm
  • Largeur attachement (B) 16 mm
  • Diamètre tronçonnage pièce Maximum (CUTDIA) 36 mm

Produits adaptés

Plaquettes

De la même série "SELF-GRIP" Afficher tout