Clé dynamométrique pour câble Z 16 10-65 Nm 050103

Réf.: 2282461
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Câbles de données

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2282461
EAN / GTIN 0611702895889
Réf. fabricant 2282461

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 10 à 65 Nm
Avec embout de 16 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
  • Type/entraînement : Axe d'entraînement
  • sens de serrage : Gauche et droite
  • version : comprend manchon de commutation et câble de connexion 5 m
  • mécanisme de déclenchement : déclenchement à 20°
  • couple (max.) [lbf·ft] : 48 lbf·ft
  • couple (max.) [lbf·in] : 575 lbf·in
  • couple (max.) [N·m] : 65 N·m