• INFO : Mardi 06 janvier est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du lendemain

Clé dynamométrique pour câble Z 16 5-25 Nm 050003

Réf.: 2282453
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 2282453
EAN / GTIN 0611702895841
Réf. fabricant 2282453
Article hors catalogue L60160 110381
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Spécialement pour la commutation, le comptage, la surveillance et le contrôle à distance sur les lignes de production et la production en série
Serrage contrôlé des vis dans la plage de 5 à 25 N · m
Avec embout de 16 mm
Clé dynamométrique fixe et préréglable - sans échelle
Le réglage fixe peut être effectué en usine ou à la main sur un équipement d'essai approprié
Avec un réceptacle rectangulaire interne de 9x12 mm
Y compris l'outil de réglage pour changer la valeur fixe

Caractéristique(s):

  • support d'entraînement, Ø broche : 16 mm
  • Type/entraînement : Axe d'entraînement
  • sens de serrage : Gauche et droite
  • version : comprend manchon de commutation et câble de connexion 5 m
  • mécanisme de déclenchement : déclenchement à 20°
  • couple (max.) [lbf·ft] : 18 lbf·ft
  • couple (max.) [lbf·in] : 221 lbf·in
  • couple (max.) [N·m] : 25 N·m