• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Porte-outil, Polygone ISO 26623 , PSC 63

Réf.: 228154
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 228154
EAN / GTIN 4069739450230
Réf. fabricant 19.BMTC6BMT65ÜKX100
Fabricant/personne responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Description

Description:

Outils statiques et adaptateurs, BMT65, logement PSC, refroidissement interne

Caractéristique(s):

  • Désignation du produit (PRODDES): 19.BMTC6BMT65ÜKX100
  • Type de produit: Outils statiques et adaptateurs
  • Hauteur totale (OAH): 106
  • Longueur de flanc (LPR): 142 mm
  • Longueur fonctionnelle (WF): 100 mm
  • Taille de queue: BMT65
  • Taille de l’interface: PSC 63
  • Refroidissement Logement: Arrosage interne