Portaherramientas, Polígono ISO 26623 , PSC 63

Número de artículo: 228154
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 228154
EAN / GTIN 4069739450230
Número del fabricante 19.BMTC6BMT65ÜKX100
Fabricante/responsable EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Descripción

Descripción:

Herramientas estáticas y adaptadores, BMT65, portaherramientas PSC, refrigeración interna

Característica:

  • Denominación del producto (PRODDES): 19.BMTC6BMT65ÜKX100
  • Tipo de producto: Herramientas estáticas y adaptadores
  • Altura total (OAH): 106
  • Longitud de voladizo (LPR): 142 mm
  • Longitud de funcionamiento (WF): 100 mm
  • Tamaño del mango: BMT65
  • Tamaño de interfaz: PSC 63
  • Refrigeración Alojamiento: Refrigeración interior