3 TARAUDS M12X175 EB-INT-FIN

Réf.: 227.12X175T3
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
Type de produit Taraud

Numéros d’identification et classifications

Référence article 227.12X175T3
EAN / GTIN 3148511533406
Réf. fabricant 227.12X175T3
Article hors catalogue L60130 6458

Description

Description:

  • Épaisseurs des produits: HSS

Caractéristique(s):

  • d1 [mm]: 12
  • d2 [mm]: 7,10
  • L [mm]: 89
  • L1 [mm]: 1,75
  • Contenu: x 3
  • [g]: 150