TPKT 100316PDR UNI

Réf.: 226516 UNI
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
  • Quantité minimale de commande 10 Unité
  • Etapes de la commande : 10 Unité
Sur demande
Disponibilité
210 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Série HELI3MILL
Rayon d'angle 1,6 mm
Nuance IC830
Type d'outils HM
Code ISO plaquette TPKT 100316PDR
Nombre de changements/dents 3
Géométrie PDR
Référence fabricant HM390 TPKT 100316PDR IC830
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 226516 UNI
EAN / GTIN 7291075313802
Réf. fabricant 5667769

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
220
Acier < 750 N/mm²
P
200
Acier < 900 N/mm²
P
170
Acier < 1100 N/mm²
P
150
INOX < 900 N/mm²
M
110
INOX > 900 N/mm²
M
90
Uni
 
av. arrosage max.
 
à sec
 

Description

Exécution:

Plaquette trigone avec 3 arêtes de coupe hélicoïdales. Coupe positive axiale et radiale. Pour un usinage efficace et précis d’épaulements à 90°.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d’utilisation pour ae = 0,3...1 × D / ap max = 8,0 mm.
La quantité de commande minimum correspond à une unité d’emballage (VPE) ou à un multiple de celle-ci.

Téléchargements et documents

Conseillers produits et services

Formulaires

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Brochure

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Actions

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript