Porte-embouts (bits) ∙ 147.5 mm

Réf.: 2260X/10N
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2260X/10N
EAN / GTIN 4000896147601
Réf. fabricant 2260X/10N
Article hors catalogue L60140 5055

Description

Description:

  • La « caisse à outils portable » pour toutes les occasions
  • 10 embouts-tournevis (bits) en acier inoxydable :
    • 2x pour vis à 6 pans intérieurs 2204X-4 ∙ 2204X-5
    • 2x pour vis Phillips 2215X-PH1 ∙ 2215X-PH2
    • 2x pour vis Pozidriv (PZ) 2216X-PZ1 ∙ 2216X-PZ2
    • 2x pour vis TORX® intérieur 2223X-T20 ∙ 2223X-T25
    • 1x pièce intercalaire / rallonge 2239-1 (60 mm)
    • 1x porte-embouts (bits) 2260
  • Utilisation facile
  • Utilisable partout
  • Pas d'extrémités qui dépassent – aucun risque de blessure
  • Même pour les poches les plus petites
  • Entraînement Hexagone, creux 6,3 = 14
  • Magasin,
    avec embouts-tournevis (bits) 6,3 = 14″ Six pans extérieurs
    et adaptateur pour perceuses et visseuses sans fil ou à insérer dans le support de magasin en matière plastique comme manche de tournevis
  • Manche en plastique
  • Dimensions / longueur : 147.5 mm
  • Nombre d'outils : 10