Clé à fourche ATB Z 8 SW 1

Réf.: 2225859
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2225859
EAN / GTIN 0611702891393
Réf. fabricant 2225859

Description

Description:

Pour les points de vis difficiles à atteindre
Acier au chrome-vanadium

Caractéristique(s):

  • Logement de l'entraînement, Ø du tourillon: 8 mm
  • Longueur totale [mm]: 120 mm
  • Largeur de la tête 2 [mm]: 56,5 mm
  • Hauteur de la tête 2 [mm]: 8,2 mm
  • Matériau: Acier au chrome-vanadium
  • Ouverture de clé 1 [AF]: 1″