{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | SOMT140520ER-LD | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Largeur de plaquette | 14,14 mm | |
| Longueur de plaquette | 14,14 mm | |
| Type de plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe | 14,14 mm | |
| Hauteur arêtes | 5,56 mm | |
| Diamètre de plaquette | 14,14 mm | |
| Rayon d’angle | 2 mm | |
| Angle de pointe | 90 degré | |
| Largeur de chanfrein des méplats | 0 mm | |
| Angle de chanfrein des méplats | 0 degré | |
| Angle de coupe | 90 degré | |
| Angle d’attaque | 10 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 16 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 16 degré | |
| Angle de dépouille standard (dent de planage) | 0 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | SOMT140520ER | |
| Diamètre du trou de fixation | 5,8 mm | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Groupe d’usinage | M (acier inoxydable); P (acier) | |
| Groupe d’applications d’outillage | LD | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | PR1810 | |
| Revêtement | Megacoat Nano | |
| Epaisseur de plaquette | 5,56 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | SO1405203R | |
| Codage du point de séparation plaquette suivant ISO TS 13399-60 | SO1405203R | |
| Désignation de la plaquette | SOMT140520ER | |
| Type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | droite | |
| Pour matériau | acier (P); acier inoxydable (M) | |
| Classe de tolérance | M | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (FPL) | |
| Classement finition/ébauche | Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | arêtes vives (F) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Poids | 7 g | |
| Sommaire | 1 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 222083 14 | |
| EAN / GTIN | 4960664026951 | |
| Réf. fabricant | SOMT140520ER-LDPR1810 | |
| Fabricant/personne responsable | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |