Embout-tournevis (bit) ∙ Hexagone massif 8 (5/16 pouce) ∙ Profil à 6 pans intérieurs ∙ 8 ∙ 30 mm

Réf.: 2206-8
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
Type de produit Outil à embout

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2206-8
EAN / GTIN 4000896014286
Réf. fabricant 2206-8
Article hors catalogue L60140 1352

Description

Description:

  • Entraînement à 6 pans ISO 1173 C8 (5/16″), ISO 2351-3 C8
  • Made In Germany
  • Entraînement : Hexagone massif 8 (5/16 pouce)
  • Sortie : Profil à 6 pans intérieurs
  • Taille: 8 mm
  • Dimensions / longueur : 30 mm
  • Poids net (kg): 0.01 kg
  • Acier spécial pour les contraintes les plus élevées
  • Précision dimensionnelle maximale des pointes et des tranchants
  • Pour les visseuses électriques et à air comprimé ainsi que pour l'utilisation manuelle
  • Très résistante pour vis filetées (pénétration de la vis difficile)
  • Dureté permanente de 59-61 HR C pour les demandes exigeantes de l'industrie et de l'artisanat
  • Valeur du couple de serrage haute, supérieure à la norme DIN, longue durée de vie