CLE A FOURCHE 10X11 MM

Réf.: 22.10X11
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
Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 22.10X11
EAN / GTIN 3148510947808
Réf. fabricant 22.10X11
Article hors catalogue L60130 3015

Description

Description:

  • Épaisseurs du produit: tige courte et têtes très fines pour travailler dans des espaces restreints
  • Les positions de mâchoire 15°/75° facilitent le travail sur les écrous inaccessibles avec des clés standard
  • chromé, satiné

Caractéristique(s):

  • A [mm]: 10x11
  • B x B1 [mm]: 21 x 23
  • E [mm]: 3,0
  • L [mm]: 100
  • [g]: 25