Ligne de signal pour commande externe série s, mise à zéro, préréglée, 1 m

Réf.: 21EAA210
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Longueur câble 1 m
Type de produit Câbles de données

Identification et classification

Référence article 21EAA210
EAN / GTIN 4946368556093
Réf. fabricant 21EAA210
Article hors catalogue L40010 12540
Fabricant/personne responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Description

Description:

Ces câbles sont utilisés pour connecter sans fil des appareils de mesure avec une interface Digimatic à un PC via USB, boîtier d'interface (par exemple boîtier DMX) ou en combinaison avec un émetteur. Sélection du câble Digimatic (les numéros se réfèrent aux schémas suivants): Outil d'entrée USB Câble direct (1) Câble Digimatic et boîtier d'interface ou imprimante DP-1 (2) Système sans fil U-WAVE (3) Veuillez vous reporter aux câbles correspondants pour Votre appareil de mesure Digimatic à partir de l'entrée de catalogue ″Accessoires spéciaux″

Caractéristique(s):

  • Taille / dimension: 0,147 X 0,147 X 0,026 M
  • Longueur du câble: 1