Clé d'armoire électrique Universelle

Réf.: 2190125
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Zone de protection ESD (EPA) non
Zone EX non
Matériau aluminium
Type de produit clés universelles

Identification et classification

Référence article 2190125
EAN / GTIN 4010886882870
Réf. fabricant 2190125
Article hors catalogue L60160 2099
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

En extérieur - Verrouillage de conteneurs à déchets ou de poubelles, de trappes de lampadaires, etc.
Embout réversible : fente 1,0 x 7 mm et cruciforme PH 2 et adaptateur pour embouts 1/4″ sur une chaîne de fixation
Carré de 5 mm pour purges de chauffages
Carré intérieur de 5, 6, 7-8 mm
Triangle intérieur de 9 mm
Clé universelle de 3-5 mm pour armoires de commande
Dimensions : 72 x 72 mm

Caractéristique(s):

  • Taille de sortie triangle intérieur: 9 mm
  • Taille de sortie carré intérieur: 5, 6, 7-8 mm
  • Largeur totale [mm]: 72 mm
  • Longueur totale [mm]: 72 mm
  • Matériau: zinc moulé sous pression
  • 1000 V isolé: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non