{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Longueur totale L | 50 mm | |
| Arrosage interne | non | |
| Entrée de liquide de refroidissement | sans entrée de lubrifiant | |
| Sortie de liquide de refroidissement | sans sortie de lubrifiant | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | mandrin porte-fraise | |
| Codage du point de séparation | FDA04001200 | |
| Exécution barre | système métrique | |
| Dimensions de barre, métriques | 40 mm | |
| Type d’attachement | alésage (logement intérieur) | |
| Diamètre des dents Dc | 160 mm | |
| Kragendurchmesser d1 | 70 mm | |
| Diamètre d’alésage D3 | 40 mm | |
| Largeur de coupe min. b | 16 mm | |
| Nombre de dents effectives (périphérie) Z | 15 | |
| Nombre de dents effectives (face frontale) Z | 5 | |
| Nombre de niveaux de montage de plaquettes | 3 | |
| Nombre de plaquettes par niveau de montage | 5 mm | |
| Lubrifiant | oui | |
| Type de fixation de la plaquette | S - vissage à travers l’alésage (avec alésage chanfreiné) | |
| Nombre total de plaquettes | 15 | |
| Interface | interface 1 | |
| Poids | 1 410 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | rainurage (FNU); tronçonnage (FTR) | |
| Type de produit | fraise 3 tailles, coupe sur trois côtés | |
| Plaquette adaptée | SNHX | |
| Taille de plaquette | 12 | |
| Profondeur d’entaille max. | 41,2 mm | |
| Profondeur de coupe min. | 16 mm |
| Référence article | 218569 160 | |
| EAN / GTIN | 4045197530677 | |
| Réf. fabricant | 218569 160 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |