Coupé-tubes · petit modèle ∙ 52 mm

Réf.: 2181N-1
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
Type de produit Coupe-tubes

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2181N-1
EAN / GTIN 4000896198979
Réf. fabricant 2181N-1
Article hors catalogue L60140 4192

Description

Description:

  • Découpage de l'aluminium, du cuivre et des tubes métalliques à parois fines
  • Le système « Instant Change System (ICS) » permet un changement rapide et sans outil de la molette de coupe
  • Broche de roulement en acier pour un meilleur glissement du chariot
  • Rayon de travail extrêmement réduit
  • 1 molette de coupe (2180N-021) incluse
  • Bouton rotatif ergonomique pour une manipulation optimale
  • Corps, chariot et bouton rotatif en zinc coulé sous pression
  • Surface : vernie
  • Dimensions / longueur : 52 mm
  • Diamètre (min.-max.): 3 – 16 mm
  • Poids net (kg): 0.1 kg

Produits adaptés

Pièces de rechange