Fraise à fileter hautes performances 22/43 mm

Réf.: 218050 22/43
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
4 article(s) en stock
  • Utilisation avec le type d'alésage: Trou borgne; Trou débouchant
  • Sens de la coupe: Gauche et droit
  • Arrosage interne: oui

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ effectif D 22 mm
Longueur de col L1 43 mm
Type de queue Queue Weldon
Utilisation avec le type d'alésage Trou borgne; Trou débouchant
Sens de la coupe Gauche et droit
Arrosage interne oui
Taille plaquette 25
Nombre de dents Z 3
Longueur totale Ltot 102 mm
⌀ queue Ds 25 mm
Vis de fixation 219926
Nombre de goujures 3
Type de produit Fraise à fileter

Numéros d’identification et classifications

Référence article 218050 22/43
EAN / GTIN 4045197412522

Description

Exécution:

Fraises à fileter HPC pour des temps d’usinage réduits.

Utilisation:

Utilisation universelle pour filetages intérieurs et extérieurs gauches et droits. Pour l’usinage de trous borgnes et débouchants.

Remarque(s):

Fraises 218050 réf. 17/26 et 17/36 pour pas jusqu'à 2,5 mm. inclus. F
raises 218050 réf. 30/65 pour pas < 5.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Pièces de rechange

Plaquettes
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
    ⌀ effectif D / longueur de col L1 (mm) Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier