Clé à molette, réglable

Réf.: 2179059
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Clés

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2179059
EAN / GTIN 4010886883693
Réf. fabricant 2179059

Description

Description:

Isolation par immersion
testé individuellement, isolation de protection jusqu'à 1000 V

Caractéristique(s):

  • Version: modèle suédois, isolé par immersion, galet avec pas à gauche
  • Longueur totale [inch]: 8
  • Matériau du manche: immergé
  • Position de la mâchoire: 15 °
  • Surface: chromé, pointes brunies
  • Graduation de l'échelle: 0-25
  • Portée de serrage [mm]: 25 mm
  • 1000 V isolé: oui
  • Trou de suspension: non
  • Échelle de réglage: oui
  • Fonction de cliquet: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non