{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Pas de filetage | 3 mm | |
Nuance | HB7720 | |
Type d'outils | Carbure | |
Type de filetage | M; M-LH; MF; MF-LH | |
Angle de flanc | 60 degré | |
Géométrie plaquette | Profil complet | |
Utilisation | Intérieur | |
⌀ ext. D | 26 mm | |
Profondeur t | 1,728 mm | |
Pour filetages ≥ | M39×3 | |
Type | P26 | |
Nombre de dents Z | 6 | |
Nombre de goujures | 6 | |
Sens de la coupe | à droite et à gauche | |
Type de produit | Inserts de coupe pour fraisage circulaire |
Référence article | 217285 3 | |
EAN / GTIN | 4045197216816 |