• INFO : Vendredi 3 avril est un jour férié en Allemagne. Les commandes passées ce jour-là seront prises en compte et expédiées à partir du mardi 7 avril

Fraise à dresser à 90° avec queue Weldon, pour plaquettes AP..

Réf.: 215800 10/1
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
43 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D / nombre de dents Z (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
  • Arrosage interne: oui
  • Méthode d'usinage: MTC
  • Changement d'outil: PowerCard
PowerCard
Cet outil comprend une GARANT Powercard - votre carte de garantie pour un remplacement facile de l’outil en cas d’usure ou de dommages. Détails

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 10 mm
Nombre de dents Z 1
Type de queue Queue Weldon
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Fraisage par interpolation; Ramping; Dressage
Arrosage interne oui
Méthode d'usinage MTC
Changement d'outil PowerCard
Longueur de col L1 28 mm
Longueur totale Ltot 80 mm
⌀ queue Ds h6 16 mm
⌀ D3 7 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmin 17 mm
Perçage par interpolation ⌀ Dmax 18 mm
Angle de plongée oblique αmax 2,94 degré
Longueur de plongée oblique L pour αmax 4,85 mm
Plaquette adaptée AP.. 1003..
Jeu de vis pour plaquettes 219814 (8IP; 1,2 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215800 10/1
EAN / GTIN 4045197702630
Réf. fabricant 215800 10/1
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Utilisation:

Utilisation universelle dans tous les matériaux.
  • Détourage et rainurage, copiage vers l’intérieur, interpolation hélicoïdale, fraisage-perçage par interpolation.

Remarque(s):

  • Remplacer les vis de serrage des plaquettes après une longue utilisation. Ne les utiliser que si elles sont bien graissées (p. ex. avec de la pâte au cuivre).

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 1,2 avec l'embout 674252 réf. 8IP.