Fraise à dresser à 90° avec alésage, pour plaquettes AP..

Réf.: 215717 40/4
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
11 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

⌀ D (mm) Prix par 1 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

  • Angle d'attaque κ: 90
  • Application de fraisage: Dressage
  • Pas des arêtes de coupe: Différent

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

⌀ dents DC 40 mm
Nombre de dents Z 4
Type de queue avec alésage
Angle d'attaque κ 90 degré
Application de fraisage Dressage
Pas des arêtes de coupe Différent
Longueur totale Ltot 40 mm
⌀ fixation 16 mm
Plaquette adaptée AP.. 16..
Jeu de vis pour plaquettes 219812 (15IP; 5,0 Nm)
Type de produit Fraise à dresser

Identification et classification

Référence article 215717 40/4
EAN / GTIN 4062406394974
Réf. fabricant 215717 40/4
Fabricant/personne responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Description

Exécution:

Fraises à dresser avec pas différentiel pour fonctionnement très souple.
Sans arrosage interne.

Remarque(s):

Utiliser le tournevis dynamométrique GARANT TQ 211750 réf. 5,0 avec l'embout 674252 réf. 15IP.