{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Cat. N° de cat.:
| ⌀ dents DC | 32 mm | |
| Nombre de dents Z | 3 | |
| Type de queue | Queue Weldon | |
| Angle d'attaque κ | 90 degré | |
| Application de fraisage | Dressage | |
| Pas des arêtes de coupe | Différent | |
| Arrosage interne | oui | |
| Changement d'outil | PowerCard | |
| Longueur de col L1 | 50 mm | |
| Longueur totale Ltot | 110 mm | |
| ⌀ queue Ds h6 | 32 mm | |
| Plaquette adaptée | AP.. 16.. | |
| Jeu de vis pour plaquettes | 219812 (15IP; 5,0 Nm) | |
| Type de produit | Fraise à dresser |
| Référence article | 215705 32/3 | |
| EAN / GTIN | 4045197410566 | |
| Réf. fabricant | 215705 32/3 | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |