• INFORMATION : le Jeudi 4 juin est férié en Allemagne. Les commandes passées avant 15h seront prises en compte et expédiées depuis notre centre LogisticCity.

Support magnétique pour le comparateur

Réf.: 2155-60
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 1 à 2 semaines
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
Référence article 2155-60
EAN / GTIN 4000896144303
Réf. fabricant 2155-60
Article hors catalogue L60140 1432
Fabricant/personne responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 Remscheid, Deutschland, www.hazet.com

Description

Description:

Support magnétique pour le comparateur
  • Socle magnétique avec support à prisme (p. ex. pour les arbres)
  • Interrupteur séparé pour la force magnétique
  • Support de comparateur pour les tiges de 4,5 mm et 8 mm
  • Bras avec ajustage fin et articulation
  • Poids net (kg): 1.53 kg
  • Construction robuste et stable
  • Convient pour comparateurs mécaniques et numériques (comparateur illustré non compris dans la livraison)