Enrouleur avec câble

Réf.: 2151/2435
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Enrouleurs de câble

Numéros d’identification et classifications

Référence article 2151/2435
EAN / GTIN 4017976900629
Réf. fabricant 2151/2435
Article hors catalogue L90070 287

Description

Exécution:

accessoires

Description:

Kit de fixation enrouleur avec câble pour chariots légers d’une largeur de 600 mm. Revêtement époxy Bleu RAL 5007. Montage aisé au moyen d’attaches à fixer aux tubes. Protégé contre la chaleur et l'humidité 25 m de câble 3 x 1,5. Verrouillable par cadenas (non fourni à la livraison). Pour modèle 1602, 1802, 2742, 2752, 2942, 2952, 2622, 3742, 3762, 2702, 2722, 2632, 2633, 2634, 2635, 2435, 2436, 2437, 2438, 2105, 2106, 2107, 2108, 4550, 5834, 5836, 5839, 5844, 5837, 5838, 5862, 5864, 5866, 5868

Caractéristique(s):

Longueur totale (mm): 589
Couleur: bleu
Remarques: pour chariots légers de largeur 600 mm