Lames interchangeables pour vis à 6 pans creux, pour manches PB 215 A, 8215 A, 8215 A ESD, 8314 A, 8317 A, 8317 A ESD, 8320 A Attention: La grandeur 1.5 mm est seulement utilisable pour des couples jusqu'à 0.7 Nm

Réf.: 215.D 6
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 2 à 3 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Jeu d'outils

Numéros d’identification et classifications

Référence article 215.D 6
EAN / GTIN 7610733038794
Réf. fabricant PB 215.D 6
Article hors catalogue L60060 1298

Description

Description:

  • Lame interchangeable pour les manches PB 215 A, 8215 A, DigiTorque et MecaTorque
  • pour vis à 6 pans creux
  • pointe dimensionnellement précise, positionnement parfait dans les vis
  • alliage spécial à base d’acier à ressort, élasticité exceptionnelle et dureté élevée
  • marquage laser avec numéro de série, garantie illimitée dans le temps

Caractéristique(s):

  • Hexagone interne dimensions de la vis métriques: 6 mm
  • Lame interchangeable: Oui
  • Longueur de la lame: 140 mm
  • Longueur totale: 220 mm
  • Pour vis à métaux M: 8 mm
  • Profil: pour vis à six pans creux mm