SDHW 0903 AESN ST500

Réf.: 214475 ST500

Echelle de prix:

  • De 1 Unité
    13,27 € / Unité
  • De 10 Unité
    11,06 € / Unité
Sur demande
Disponibilité
529 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Code ISO plaquette SDHW 0903 AESN
Type ST500
Nuance CU7725
Type d'outils Cermet
Avance fz par dent 0,19 mm
Nombre de changements/dents 4
Epaisseur plaquette E 3,18 mm
Type de produit Plaquette pour fraisage

Numéros d’identification et classifications

Référence article 214475 ST500
EAN / GTIN 4045197319579

Tableau d’application

Acier < 500 N/mm²
P
350
Acier < 750 N/mm²
P
255
Acier < 900 N/mm²
P
230
à sec
 

Description

Exécution:

  • Plaquettes pour des vitesses de coupe et des avances importantes.
  • Frittage et rectification de précision pour une meilleure qualité de surface.
  • Structure micrograins pour une dureté et une résistance à l’usure élevées.

Remarque(s):

Valeurs indicatives d'utilisation pour ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Téléchargements et documents

Produits adaptés

Porte-outils :